Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flachablageschrank Serie 7100_7200, H420xB1350xT960mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Flachablageschrank Serie 7100_7200, H420xB135
C+P Flachablageschrank Serie 7100_7200, H420xB135
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-7200-000|S10208
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7200-000|S10208
EAN/GTIN:
     4055404386591
Suchbegriffe:
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungswagen
Stahl-Schubladenschrank Serie 7100_7200, als Flachablageschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, 1 Zentralverschluss mit Druckzylinderschloss und 2 Schlüsseln, 5 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 5 Schubladen 4/5 ausziehbar, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN A0, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 Kg, inkl. Auszugsperre und End-Selbst-Einzug, 5 Schubladenblenden doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 5 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 420 x 1350 x 960 mm, Korpus: 0005000 RDS Vulkangrau, Blenden: RAL 1013 Perlweiß, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
420 mm
Breite:
1350 mm
Tiefe:
960 mm
Gewicht:
134 KG
Korpus:
0005000 RDS Vulkangrau
Front:
RAL 1013 Perlweiß
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Schließung:
Zentralverschluss
Schubladen Auszug:
4/5 Auszug
Schubladenformat:
DIN A0
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Stapelbar:
Ja
Traglast Schublade:
40 KG
Zertifkat GS:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Verschluss:
Druckzylinderschloss
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Material Schubladenblenden:
Stahl doppelwandig
Material Schubladen:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
End-Selbsteinzug:
Ja
Auszugsperre:
Ja
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Oberfläche Schubladen:
lackiert
Oberfläche Schubladenblenden:
lackiert
EAN Code:
4055404386591
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: flachablageschrank a0, flachablageschrank, flachablageschrank c+p, Flachablageschränke, Zeichnungsschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Zeichenschrank, Zeichenschränke, Aufbewahrungsschrank, Planschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Archivschrank, Archivschränke, Lagerschrank, Depotschrank, Lagerschränke, Depotschränke, Sammlerschrank, Sammlerschränke, Grafikschrank, Grafikschränke, Graphikschrank, Graphikschränke, Posterschrank, Stahlschrank, Posterschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, 5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 880,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,13*
€ 1.229,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,72*
€ 1.194,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 993,47*
€ 1.182,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,61*
€ 1.115,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,39*
€ 1.092,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,20*
€ 1.047,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.