Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flachablageschrank Serie 7100_7200, H760xB1100xT765mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Flachablageschrank Serie 7100_7200, H760xB110
C+P Flachablageschrank Serie 7100_7200, H760xB110
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-7101-000|S10203
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7101-000|S10203
EAN/GTIN:
     4055404383705
Suchbegriffe:
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungswagen
Stahl-Schubladenschrank Serie 7100_7200, als Flachablageschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, 1 Zentralverschluss mit Druckzylinderschloss und 2 Schlüsseln, 10 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 10 voll ausziehbare Schubladen, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN A1, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 Kg, inkl. Auszugsperre und End-Selbst-Einzug, 10 Schubladenblenden doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 10 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 760 x 1100 x 765 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Blenden: RAL 9006 Weißaluminium, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
760 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
765 mm
Gewicht:
173 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 9006 Weißaluminium
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Oberfläche Korpus:
lackiert
Zertifkat GS:
Ja
Traglast Schublade:
40 KG
Stapelbar:
Ja
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladenformat:
DIN A1
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Schließung:
Zentralverschluss
Verschluss:
Druckzylinderschloss
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Material Schubladenblenden:
Stahl doppelwandig
Material Schubladen:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
End-Selbsteinzug:
Ja
Auszugsperre:
Ja
Anzahl Schubladen:
10 Stück
Oberfläche Schubladen:
lackiert
Oberfläche Schubladenblenden:
lackiert
EAN Code:
4055404383705
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: flachablageschrank din a1 10 schubladen, flachablageschrank din a1, flachablageschrank, Flachablageschränke, Zeichnungsschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Zeichenschrank, Zeichenschränke, Aufbewahrungsschrank, Planschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Archivschrank, Archivschränke, Lagerschrank, Depotschrank, Lagerschränke, Depotschränke, Sammlerschrank, Sammlerschränke, Grafikschrank, Grafikschränke, Graphikschrank, Graphikschränke, Posterschrank, Stahlschrank, Posterschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, 2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.353,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.549,83*
€ 1.844,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.472,76*
€ 1.752,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.457,74*
€ 1.734,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.377,30*
€ 1.638,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.363,42*
€ 1.622,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,76*
€ 1.610,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.