Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flachablageschrank Serie 7100_7200, H420xB1100xT765mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Flachablageschrank Serie 7100_7200, H420xB110
C+P Flachablageschrank Serie 7100_7200, H420xB110
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-7100-000|S10176
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7100-000|S10176
EAN/GTIN:
     4055404382821
Suchbegriffe:
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungswagen
Stahl-Schubladenschrank Serie 7100_7200, als Flachablageschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, 1 Zentralverschluss mit Druckzylinderschloss und 2 Schlüsseln, 5 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 5 voll ausziehbare Schubladen, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN A1, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 Kg, inkl. Auszugsperre und End-Selbst-Einzug, 5 Schubladenblenden doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 5 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 420 x 1100 x 765 mm, Korpus: 0005000 RDS Vulkangrau, Blenden: RAL 1013 Perlweiß, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
420 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
765 mm
Gewicht:
98 KG
Korpus:
0005000 RDS Vulkangrau
Front:
RAL 1013 Perlweiß
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Schließung:
Zentralverschluss
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Schubladenformat:
DIN A1
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Stapelbar:
Ja
Traglast Schublade:
40 KG
Verschluss:
Druckzylinderschloss
Oberfläche Schubladenblenden:
lackiert
Zertifkat GS:
Ja
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Oberfläche Schubladen:
lackiert
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Auszugsperre:
Ja
End-Selbsteinzug:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Material Korpus:
Stahl
Material Schubladen:
Stahl
Material Schubladenblenden:
Stahl doppelwandig
Oberfläche Korpus:
lackiert
EAN Code:
4055404382821
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: flachablageschrank din a1, flachablageschrank, flachablageschrank c+p, Flachablageschränke, Zeichnungsschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Zeichenschrank, Zeichenschränke, Aufbewahrungsschrank, Planschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Archivschrank, Archivschränke, Lagerschrank, Depotschrank, Lagerschränke, Depotschränke, Sammlerschrank, Sammlerschränke, Grafikschrank, Grafikschränke, Graphikschrank, Graphikschränke, Posterschrank, Stahlschrank, Posterschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 808,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,25*
€ 1.137,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,78*
€ 1.099,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 914,36*
€ 1.088,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,78*
€ 1.005,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,66*
€ 989,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,87*
€ 962,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.