Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Catering-CaGrady Asisto, H1157xB500xT600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Catering-CaGrady Asisto, H1157xB500xT600mm
C+P Catering-CaGrady Asisto, H1157xB500xT600mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-54780-150|S10019
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     54780-150|S10019
EAN/GTIN:
     4059096957602
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Catering-CaGrady Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, doppelwandig gedämm, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mobil auf 4 Maxi-Lenkrollen, die vorderen festellbar, 5 Schubladen voll ausziehbar, auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug und Soft-Stop, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 13 mm HPL-Abdeckplatte aus Hochdruckschichtstoff 1 Schubladenblenden aus Stahl, 1 Einbausteckdose 2-fach 230 V unterhalb der HPL-Abdeckplatte mit intergrierter Kabelklappe und 3 m Zuleitung 1 1. Schublade zur individuellen Nutzung, 1 obere Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl, 1 mittlere Schublade mit variabler Einrichtung für Tassen und Gläser, 1 Abfallsammler voll ausziehbar, auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug, mit drei Behältern zur sauberen Trennung (1 x 18 l, 2 x 8 l), Maße (H x B x T): 1157 x 500 x 600 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Blenden: RAL 9006 Weißaluminium, Abdeckplatte HPL (Vollkern): Dekor Weiß, Kabelklappe HPL (Vollkern): Dekor Weiß, Kabelwanne lackiert: RAL 9006 Weißaluminium, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1157 mm
Breite:
500 mm | 500
Tiefe:
600 mm | 600
Gewicht:
114 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 9006 Weißaluminium
Dekor DBS:
Dekor Weiß
Inneneinrichtung:
RAL 9006 Weißaluminium | RAL 7021 Schwarzgrau
Material Korpus:
Stahl
Traglast Schublade:
40 KG
Soft-Stopp:
Ja
Schubladentyp:
für Geschirr + Abfallsammler
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Oberfläche Korpus:
lackiert
Zertifkat GS:
Ja
Kühlschrank:
Ja
Griff:
Griffleiste integriert
Fahrbahr:
Ja
End-Selbsteinzug:
Ja
Auszugsperre:
Ja
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Rollen:
Ja
EAN Code:
4059096957602
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Einbau-Abfallsammler, Einbau-Mülleimer, Einbauabfalleimer, Einbauabfallsammler, Einbaumülleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer 18l, edelstahl abfallbehälter, einbau-mülleimer edelstahl, Rollcontainer, Beistellcontainer, Sitzcontainer, Rollcontainer mit Sitzfläche, Stehcontainer, Standcontainer, CaGrady, CaGradys, CaGradies, Schreibtischcontainer, Aktencontainer, Bürocontainer, SchubladencaGrady, SchubladencaGradys, SchubladencaGradies, Rollcontainer mit Schubladen, CaGrady mit Schubladen, CaGradys mit Schubladen, CaGradies mit Schubladen, KühlschrankcaGradys, KühlschrankcaGrady, KühlschrankcaGradies, Rollcontainer mit Kühlschrank, CaGrady mit Kühlschrank, CaGradys mit Kühlschrank, CaGradies mit Kühlschrank, AbfallsammlercaGrady, AbfallsammlercaGradys, AbfallsammlercaGradies, CaGrady mit Abfallsammler, Rollcontainer mit Abfallsammler, CaGradys mit Abfallsammler, CaGradies mit Abfallsammler, Stahlcontainer, CaGrady Stahl, Metallcontainer, Rollcontainer Metall, CaGrady Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.917,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.304,37*
€ 2.742,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.220,08*
€ 2.641,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.197,43*
€ 2.614,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.029,20*
€ 2.414,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.970,86*
€ 2.345,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.917,07*
€ 2.281,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.