Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind doppelstöckig Evolo, H1800xB900xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind doppelstöckig Evolo, H1800xB900xT500mm
C+P Spind doppelstöckig Evolo, H1800xB900xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-48320-30|S10760
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48320-30|S10760
EAN/GTIN:
     4064615340100
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Evolo, 3 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt, 6 ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser inkl. Tür-Schutz, HPL-Dekortür (Hochdruckschichtstoff), 13 mm stark, mit Anschlagsdämpfer und Türöffnungsbegrenzer 90 Grad als Schutz vor Überdehnen der Tür, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1800 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen HPL (Vollkern): Dekor Weiß
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm | 1800
Breite:
900 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
62 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
Dekor Weiß
Oberfläche Türen:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Material Türen:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Zertifkat GS:
Ja
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
90 Grad
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Für Türanschlag:
rechts
Unterbau:
Sockel
Abteilbreite:
400
Beschlag Front:
innen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Anzahl Fächer:
6
Anzahl Abteile:
3
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlag Front:
DIN rechts
Material Korpus:
Stahl
Höhe Unterbau:
100 mm
EAN Code:
4064615340100
Masse:
62
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, spind 2x3 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,95*
€ 1.154,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,66*
€ 1.128,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 938,97*
€ 1.117,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,77*
€ 1.043,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,87*
€ 1.013,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,34*
€ 945,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.