Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind doppelstöckig Evolo, H1800xB900xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind doppelstöckig Evolo, H1800xB900xT500mm
C+P Spind doppelstöckig Evolo, H1800xB900xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-48320-30|S10759
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48320-30|S10759
EAN/GTIN:
     4064615340094
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Evolo, 3 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt, 6 ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser inkl. Tür-Schutz, HPL-Dekortür (Hochdruckschichtstoff), 13 mm stark, mit Anschlagsdämpfer und Türöffnungsbegrenzer 90 Grad als Schutz vor Überdehnen der Tür, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1800 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen HPL (Vollkern): Dekor Donau-Ahorn
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm | 1800
Breite:
900 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
62 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
Dekor Donau-Ahorn
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Material Türen:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
90 Grad
Zertifkat GS:
Ja
Unterbau:
Sockel
Für Türanschlag:
rechts
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Anschlagsart Front:
einschlagend
Material Korpus:
Stahl
Höhe Unterbau:
100 mm
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Abteilbreite:
400
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Fächer:
6
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Beschlag Front:
innen
Anschlag Front:
DIN rechts
EAN Code:
4064615340094
Masse:
62
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, spind 2x3 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 860,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,65*
€ 1.245,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,12*
€ 1.216,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.011,69*
€ 1.203,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,91*
€ 1.123,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,67*
€ 1.093,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,05*
€ 1.023,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.