Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Wäsche-Spind Evolo, H1850xB610xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Wäsche-Spind Evolo, H1850xB610xT500mm
C+P Wäsche-Spind Evolo, H1850xB610xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-48212-20B|S10107
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48212-20B|S10107
EAN/GTIN:
     4064615339630
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Evolo, als Mehrzweckschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss über 3-Riegel, innen 4 Einlegeböden, Schrankboden hinten mit BeLüftungsöffnungen, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, 1 ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss inkl. Tür-Schutz, HPL-Dekortür (Hochdruckschichtstoff), 13 mm stark, mit Anschlagsdämpfer und Türöffnungsbegrenzer 90 Grad als Schutz vor Überdehnen der Tür, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen HPL (Vollkern): Dekor Donau-Ahorn, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
610 mm | 610
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
47 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
Dekor Donau-Ahorn
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe Unterbau:
150 mm
Unterbau:
Füße
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Tür Öffnungswinkel:
90 Grad
Schließung:
Riegel
Oberfläche Türen:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Unterbau:
Kunststoff
Zertifkat GS:
Ja
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Ablageboden:
fixiert
Für Türanschlag:
rechts
Beschlag Front:
innen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Anzahl Ablageboden:
4
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Material Türen:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Material Korpus:
Stahl
EAN Code:
4064615339630
Masse:
47
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, c+p garderobenschrank, garderobenschrank, garderobenschrank h800xb610xt500mm, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,34*
€ 820,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,66*
€ 795,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 661,83*
€ 787,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,05*
€ 748,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,44*
€ 729,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,18*
€ 660,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.