Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Wäsche-Sammelschrank Evolo, H1800xB420xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Wäsche-Sammelschrank Evolo, H1800xB420xT500mm
C+P Wäsche-Sammelschrank Evolo, H1800xB420xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-48170-210|S10169
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48170-210|S10169
EAN/GTIN:
     4052574945092
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Wäsche-Schrank
Wäscheschrank
Stahl-Wäsche-Sammelschrank Evolo, als Wäsche-Sammelschrank, 1 Abteil, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, 1 Tür mit integrierter Pendelklappe oben, z.B. zum Einwurf von Schmutzwäsche, innen mit Haken zur Aufnahme eines Wäschesackes, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt und oberhalb mit Luftdurchlass, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1800 x 420 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm | 1800
Breite:
420 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
44 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Zertifkat GS:
Ja
Oberfläche Türen:
lackiert
Material Türen:
Stahl
Niveauregulierung:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Unterbau:
Sockel
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Material Korpus:
Stahl
Verschluss:
Zylinderschloss
Anschlagsart Front:
einschlagend
Material Unterbau:
Stahl
Höhe Unterbau:
100 mm
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
1 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Beschlag Front:
innen
Anschlag Front:
DIN rechts
EAN Code:
4052574945092
Masse:
44
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: c+p garderobenschrank zylinderschloss, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,06*
€ 458,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,60*
€ 438,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 364,84*
€ 434,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,39*
€ 416,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,25*
€ 408,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,62*
€ 361,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.