Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Wäsche-Ausgabeschrank Evolo, H1800xB810xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Wäsche-Ausgabeschrank Evolo, H1800xB810xT500mm
C+P Wäsche-Ausgabeschrank Evolo, H1800xB810xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-48160-210|S10174
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48160-210|S10174
EAN/GTIN:
     4064615950194
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Wäscheausgabeschrank
Wäscheverteilschrank
Stahl-Wäsche-Ausgabeschrank Evolo, als Wäsche-Ausgabeschrank, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit 10 einzel verschließbaren Fachtüren und Zentraltür mit der alle Gefache zentral geöffnet werden (z.B. zum Befüllen), Schrankboden und Rückwand hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt und oberhalb mit Luftdurchlass, 20 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1800 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: RAL 9016 Verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm | 1800
Breite:
810 mm | 810
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
88 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Schließung:
Riegel
Niveauregulierung:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Trennwand:
mittig
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Zylinderschloss
Zertifkat GS:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Anschlagsart Front:
einschlagend
Material Unterbau:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anzahl Fächer:
20
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Beschlag Front:
innen
Höhe Unterbau:
100 mm
Anschlag Front:
DIN rechts
EAN Code:
4064615950194
Masse:
88
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: c+p garderobenschrank zylinderschloss, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.031,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,77*
€ 1.489,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,67*
€ 1.419,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.180,51*
€ 1.404,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,95*
€ 1.285,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,66*
€ 1.263,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,72*
€ 1.227,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.