Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Wäsche-Sammelschrank Evolo, H1850xB420xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Wäsche-Sammelschrank Evolo, H1850xB420xT500mm
C+P Wäsche-Sammelschrank Evolo, H1850xB420xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-48060-105|S10147
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48060-105|S10147
EAN/GTIN:
     4064615949945
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Wäscheausgabeschrank
Wäscheverteilschrank
Stahl-Wäsche-Ausgabeschrank Evolo, als Wäsche-Sammelschrank, 1 Abteil mit 5 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit 5 einzel verschließbaren Fachtüren und Zentraltür mit der alle Gefache zentral geöffnet werden (z.B. zum Befüllen), Schrankboden und Rückwand hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, 5 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 420 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen Stahl: RAL 9016 Verkehrsweiß, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
420 mm | 420
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
42 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Schließung:
Riegel
Material Unterbau:
Kunststoff
Niveauregulierung:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Zylinderschloss
Zertifkat GS:
Ja
Höhe Unterbau:
150 mm
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Material Türen:
Stahl
Anschlag Front:
DIN rechts
Material Korpus:
Stahl
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Fächer:
5
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
6 Stück
EAN Code:
4064615949945
Masse:
42
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, garderobenschrank zylinderschloss, garderobenschrank, garderobenschrank 1 abteil, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,53*
€ 726,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,02*
€ 702,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 583,99*
€ 694,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,24*
€ 664,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,40*
€ 649,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,60*
€ 590,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.