Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Evolo, H1850xB610xT815mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Evolo, H1850xB610xT815mm
C+P Garderobenschrank Evolo, H1850xB610xT815mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-48030-20|S10142
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48030-20|S10142
EAN/GTIN:
     4064615338046
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Evolo, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit großflächigem Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, mit vorgebauter Sitzbank (dadurch Türen verkürzt), Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, 2 ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser inkl. Tür-Schutz, HPL-Dekortür (Hochdruckschichtstoff), 13 mm stark, mit Anschlagsdämpfer und Türöffnungsbegrenzer 90 Grad als Schutz vor Überdehnen der Tür, Türaufhängung in Drehbolzen, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1850 x 610 x 815 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen HPL (Vollkern): Dekor Donau-Ahorn, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
610 mm | 300
Tiefe:
815 mm | 815
Gewicht:
52 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
Dekor Donau-Ahorn
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Sitzbanktyp:
vorgebaut
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Türen:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Oberfläche Türen:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Schließung:
Riegel
Sitzbank:
Ja
Sitzfläche:
Leisten
Tür Öffnungswinkel:
90 Grad
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Unterbau:
Gestell
Zertifkat GS:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Anschlagsart Front:
einschlagend
Abteilbreite:
300
Höhe Unterbau:
150 mm
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Ablageboden:
fixiert
Anzahl Ablageboden:
2
Anzahl Abteile:
2
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Beschlag Front:
innen
Für Türanschlag:
rechts
Garderobenstange:
fixiert
Anschlag Front:
DIN rechts
EAN Code:
4064615338046
Masse:
52
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 2 abteile mit sitzbank, garderobenschrank, garderobenschrank mit sitzbank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,01*
€ 802,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,74*
€ 773,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 643,10*
€ 765,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,36*
€ 731,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,45*
€ 714,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,40*
€ 654,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.