Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Evolo, H1850xB610xT815mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Evolo, H1850xB610xT815mm
C+P Garderobenschrank Evolo, H1850xB610xT815mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-48030-20|S10132
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48030-20|S10132
EAN/GTIN:
     4063332692530
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Evolo, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit großflächigem Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, mit vorgebauter Sitzbank (dadurch Türen verkürzt), Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, 2 ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser inkl. Tür-Schutz, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1850 x 610 x 815 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: RAL 9016 Verkehrsweiß, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
610 mm | 300
Tiefe:
815 mm | 815
Gewicht:
52 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Schließung:
Riegel
Material Korpus:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Sitzbank:
Ja
Sitzbanktyp:
vorgebaut
Sitzfläche:
Leisten
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Für Türanschlag:
rechts
Unterbau:
Gestell
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Höhe Unterbau:
150 mm
Garderobenstange:
fixiert
Ablageboden:
fixiert
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Ablageboden:
2
Anzahl Abteile:
2
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Beschlag Front:
innen
Abteilbreite:
300
EAN Code:
4063332692530
Masse:
52
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 2 abteile mit sitzbank, garderobenschrank, garderobenschrank mit sitzbank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,97*
€ 514,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,48*
€ 497,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,21*
€ 492,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,11*
€ 473,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,06*
€ 461,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,03*
€ 415,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.