Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Wäsche-Spind Evolo, H1800xB610xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Wäsche-Spind Evolo, H1800xB610xT500mm
C+P Wäsche-Spind Evolo, H1800xB610xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-48022-20B|S10038
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48022-20B|S10038
EAN/GTIN:
     4063332686317
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Evolo, als Mehrzweckschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, innen mit Mitteltrennwand, je Abteil 4 Einlegeböden, Schrankboden hinten mit BeLüftungsöffnungen, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt, 1 ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss inkl. Tür-Schutz, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1800 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm | 1800
Breite:
610 mm | 610
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
50 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Oberfläche Türen:
lackiert
Material Türen:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Schließung:
Riegel
Trennwand:
mittig
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Für Türanschlag:
rechts
Unterbau:
Sockel
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Höhe Unterbau:
100 mm
Material Korpus:
Stahl
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
2
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Beschlag Front:
innen
Abteilbreite:
300
EAN Code:
4063332686317
Masse:
50
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,82*
€ 551,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,60*
€ 530,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 441,07*
€ 524,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,04*
€ 505,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,51*
€ 494,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,17*
€ 439,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.