Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Evolo, H1800xB1590xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Evolo, H1800xB1590xT500mm
C+P Garderobenschrank Evolo, H1800xB1590xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-48020-42|S10615
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-42|S10615
EAN/GTIN:
     4063332636961
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Evolo, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit großflächigem Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt und oberhalb mit Luftdurchlass, 4 ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser inkl. Tür- Schutz, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1800 x 1590 x 500 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen Stahl: 0959059 RDS Schwefelgelb, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm | 1800
Breite:
1590 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
92 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
0959059 RDS Schwefelgelb
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Unterbau:
Sockel
Höhe Unterbau:
100 mm
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Zertifkat GS:
Ja
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Garderobenstange:
fixiert
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Schließung:
Riegel
Anschlagsart Front:
einschlagend
Für Türanschlag:
rechts
Abteilbreite:
400
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Ablageboden:
fixiert
Anzahl Ablageboden:
4
Anzahl Abteile:
4
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Beschlag Front:
innen
Anschlag Front:
DIN rechts
EAN Code:
4063332636961
Masse:
92
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank 4abteil, garderobenschrank, garderobenschrank 4 abteile, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,56*
€ 1.059,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,77*
€ 1.056,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,17*
€ 986,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,96*
€ 947,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,90*
€ 914,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.