Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm
C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm
C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-48020-1210|S10158
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-1210|S10158
EAN/GTIN:
     4064615686178
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank 10 fächer
Stahl-Schließfachschrank Evolo, als Laptopschrank, 1 Abteil mit 10 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt, BeLüftungsöffnungen in der Rückwand je Fach, 10 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1800 x 420 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm | 1800
Breite:
420 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
54 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Zertifkat GS:
Ja
Höhe Unterbau:
100 mm
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Unterbau:
Sockel
Beschlag Front:
innen
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Ausführung Front:
Flügeltüren
Aufhängung Front:
Drehstangen-Scharnier
Anzahl Türen:
10 Stück
Anzahl Fächer:
10
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlag Front:
DIN rechts
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Material Korpus:
Stahl
EAN Code:
4064615686178
Masse:
54
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,70*
€ 849,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,20*
€ 823,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 685,12*
€ 815,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,72*
€ 774,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,62*
€ 751,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,11*
€ 685,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.