Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Evolo, H1850xB1190xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Evolo, H1850xB1190xT500mm
C+P Garderobenschrank Evolo, H1850xB1190xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-48010-40|S10089
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-40|S10089
EAN/GTIN:
     4025314329407
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Evolo, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit großflächigem Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, 4 ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser inkl. Tür-Schutz, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 1190 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
1190 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
73 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Unterbau:
Füße
Garderobenstange:
fixiert
Für Türanschlag:
rechts
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Abteilbreite:
300
Höhe Unterbau:
150 mm
Ablageboden:
fixiert
Zertifkat GS:
Ja
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
4
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Beschlag Front:
innen
Anzahl Ablageboden:
4
EAN Code:
4025314329407
Masse:
73
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank 4abteil, garderobenschrank, garderobenschrank 4 abteile, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,41*
€ 647,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,11*
€ 623,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 518,76*
€ 617,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,82*
€ 593,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,21*
€ 579,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,35*
€ 520,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.