Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Evolo, H1850xB900xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Evolo, H1850xB900xT500mm
C+P Garderobenschrank Evolo, H1850xB900xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-48010-30|S10716
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-30|S10716
EAN/GTIN:
     4063332636633
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Evolo, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit großflächigem Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, 3 ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser inkl. Tür-Schutz, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen Stahl: 0959059 RDS Schwefelgelb, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
900 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
57 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
0959059 RDS Schwefelgelb
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Unterbau:
Füße
Zertifkat GS:
Ja
Höhe Unterbau:
150 mm
Beschlag Front:
innen
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Anzahl Ablageboden:
3
Garderobenstange:
fixiert
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Abteilbreite:
300
Anzahl Abteile:
3
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Ablageboden:
fixiert
Für Türanschlag:
rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
EAN Code:
4063332636633
Masse:
57
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank breite 900 mm 3 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 3 abteile, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,97*
€ 675,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,83*
€ 666,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,84*
€ 653,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,34*
€ 628,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,80*
€ 568,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.