Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Wäsche-Spind Evolo, H1850xB810xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Wäsche-Spind Evolo, H1850xB810xT500mm
C+P Wäsche-Spind Evolo, H1850xB810xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-48010-22B|S10021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-22B|S10021
EAN/GTIN:
     4063332685600
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Evolo, als Mehrzweckschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 4 Einlegeböden, Schrankboden hinten mit BeLüftungsöffnungen, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, 2 ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser inkl. Tür-Schutz, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
810 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
60 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Oberfläche Türen:
lackiert
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Ablageboden:
fixiert
Beschlag Front:
innen
Zertifkat GS:
Ja
Anschlagsart Front:
einschlagend
Höhe Unterbau:
150 mm
Für Türanschlag:
rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Abteilbreite:
400
Anzahl Ablageboden:
8
Anzahl Abteile:
2
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Anschlag Front:
DIN rechts
EAN Code:
4063332685600
Masse:
60
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, c+p spind 2 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,99*
€ 719,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,14*
€ 695,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 578,19*
€ 688,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,51*
€ 658,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,69*
€ 639,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,63*
€ 576,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.