Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm
C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-48010-124|S10062
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-124|S10062
EAN/GTIN:
     4053597298813
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank 4 fächer
Stahl-Fächerschrank Evolo, 1 Abteil mit 4 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, 4 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 420 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
420 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
34 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Höhe Unterbau:
150 mm
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Kunststoff
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Zylinderschloss
Zertifkat GS:
Ja
Anschlag Front:
DIN rechts
Abteilbreite:
400
Beschlag Front:
innen
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
4 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anzahl Fächer:
4
EAN Code:
4053597298813
Masse:
34
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,88*
€ 536,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,43*
€ 515,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 429,00*
€ 510,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,52*
€ 492,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,24*
€ 478,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,02*
€ 426,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.