Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm
C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-48010-124|S10002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-124|S10002
EAN/GTIN:
     4025314317824
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank 4 fächer
Stahl-Fächerschrank Evolo, 1 Abteil mit 4 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, 4 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 420 x 500 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen Stahl: RAL 9006 Weißaluminium, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
420 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
34 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 9006 Weißaluminium
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Verschluss:
Zylinderschloss
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Zertifkat GS:
Ja
Unterbau:
Füße
Höhe Unterbau:
150 mm
Beschlag Front:
innen
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Anschlag Front:
DIN rechts
Material Korpus:
Stahl
Abteilbreite:
400
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
4 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anzahl Fächer:
4
EAN Code:
4025314317824
Masse:
34
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,17*
€ 609,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,18*
€ 588,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 489,13*
€ 582,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,64*
€ 560,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,54*
€ 538,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,21*
€ 488,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.