Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm
C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm
C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB420xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-48010-1210|S10015
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-1210|S10015
EAN/GTIN:
     4054421085210
Suchbegriffe:
Laptopschrank
Notebookschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Stahl-Schließfachschrank Evolo, als Laptopschrank, 1 Abteil mit 10 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, BeLüftungsöffnungen in der Rückwand je Fach, 10 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 420 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: RAL 7021 Schwarzgrau, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
420 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
50 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Unterbau:
Füße
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Zertifkat GS:
Ja
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Anschlag Front:
DIN rechts
Ausführung Front:
Flügeltüren
Aufhängung Front:
Drehstangen-Scharnier
Anzahl Türen:
10 Stück
Anzahl Fächer:
10
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Beschlag Front:
innen
Höhe Unterbau:
150 mm
EAN Code:
4054421085210
Masse:
50
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, laptopschrank 10 fächer, c+p laptopschrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,69*
€ 818,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,58*
€ 793,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 659,77*
€ 785,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,55*
€ 725,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,51*
€ 703,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,75*
€ 663,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.