Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Evolo, H1850xB420xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Evolo, H1850xB420xT500mm
C+P Garderobenschrank Evolo, H1850xB420xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-48010-12|S10048
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-12|S10048
EAN/GTIN:
     4050646337110
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Evolo, 1 Abteil, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit großflächigem Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, 1 ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss inkl. Tür-Schutz, Tür mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 420 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: RAL 3003 Rubinrot, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
420 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
29 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Beschlag Front:
innen
Material Unterbau:
Kunststoff
Zertifkat GS:
Ja
Höhe Unterbau:
150 mm
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Unterbau:
Füße
Ablageboden:
fixiert
Garderobenstange:
fixiert
Abteilbreite:
400
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
1
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Anzahl Ablageboden:
1
Für Türanschlag:
rechts
EAN Code:
4050646337110
Masse:
29
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 1 abteil, garderobenschrank, c+p garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,27*
€ 389,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,04*
€ 371,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,85*
€ 367,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,79*
€ 348,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,14*
€ 306,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.