Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB320xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB320xT500mm
C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB320xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-48010-103|S10018
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-103|S10018
EAN/GTIN:
     4053597368998
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfach-schrank mit füßen
Stahl-Fächerschrank Evolo, 1 Abteil mit 3 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, 3 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 320 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: RAL 9006 Weißaluminium, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
320 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
27 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 9006 Weißaluminium
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Zertifkat GS:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Höhe Unterbau:
150 mm
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Kunststoff
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Verschluss:
Zylinderschloss
Beschlag Front:
innen
Unterbau:
Füße
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Material Korpus:
Stahl
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Fächer:
3
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
3 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Abteilbreite:
300
EAN Code:
4053597368998
Masse:
27
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,46*
€ 395,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,93*
€ 379,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,67*
€ 375,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,95*
€ 349,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,14*
€ 340,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.