Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Schließfachschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, H950B800T525 mm, Lic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Schließfachschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, H950B800T525 mm, Lic
C+P Stahl-Schließfachschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, H950B800T525 mm, Lic
C+P Stahl-Schließfachschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, H950B800T525 mm, Lic
C+P Stahl-Schließfachschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, H950B800T525 mm, Lic
C+P Logo
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
C+P Stahl-Schließfachschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, H950B800T525 mm, Lic
Artikel-Nr.:
     CUAZP-46082-220202|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     46082-220202|S10001
EAN/GTIN:
     4066681398191
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank 4 fächer
Stahl-Schließfachschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile mit je 2 Fächern mit 2 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus doppelwandiger Stahlkonstruktion für hohe Stabilität und Langlebigkeit, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, glatte Seitenwände für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, Rückwand oben und unten mit großflächigem Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, Abdeckplatte 25 mm aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), Türanschlag rechts, 1 4 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, bis 1000 verschiedene Schließungen Maße (H x B x T): 950 x 800 x 525 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
400 | 800 MMT
EAN Code:
4066681398191
Höhe:
950 | 950 MMT
Masse:
80.73
Tiefe:
525 | 525 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
80.73 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Dekor DBS:
Dekor Lichtgrau
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Material Türen:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Material Korpus:
Stahl doppelwandig
Oberfläche Korpus:
lackiert
Feuchtraumausführung:
Ja
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
4
Abteilbreite:
400
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
aufschlagend
Aufhängung Front:
Scharniere
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
4 H87
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
90 DD
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Stärke Platte:
25 MMT
Kippmaß:
1085 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
935 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach oben (:
437 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach unten:
437 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
362 MMT
Lichte Innentiefe:
478 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
437 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
322 MMT
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 737,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,39*
€ 1.017,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,34*
€ 1.013,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 844,96*
€ 1.005,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,24*
€ 949,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,40*
€ 931,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,58*
€ 877,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-74965|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 3,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-762|
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.