Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spiegel ca. 110 x 90 mm, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spiegel ca. 110 x 90 mm, selbstklebend
C+P Spiegel ca. 110 x 90 mm, selbstklebend
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-4500-761_
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     4500-761|
EAN/GTIN:
     4055404530598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrankspiegel
Spiegel Garderobenschrank
spiegel garderobenschrank
Spiegel ca. 110 x 90 mm, selbstklebend zur individuellen Positionierung, Cambio, Maße (H x B): 90 x 110 mm
Weitere Informationen:
Breite:
110 | 110 mm
EAN Code:
4055404530598
Höhe:
90 | 90 mm
Masse:
0.08
Serie:
Cambio
Anlieferzustand:
montiert
Gewicht:
0.08 kg
Artikelkurztext:
Spiegel ca. 110 x 90 mm, selbstklebend
Marke:
Cambio
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
70099100
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.