Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Hängeregistraturschrank Asisto, H710xB440xT600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Hängeregistraturschrank Asisto, H710xB440xT600
C+P Hängeregistraturschrank Asisto, H710xB440xT600
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-146275-211|S10047
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146275-211|S10047
EAN/GTIN:
     4025314979664
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Stahl-Schubladenschrank Asisto, als Hängeregistraturschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten, mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung von innen bedienbar, 2 voll ausziehbare Schubladen, 1-bahnig, für Hängehefter DIN A4 quer, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 2 selbstklebende Kunststoff-Etikettenrahmen, zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung, 1 Schubladenblenden aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 1 Schubladenblenden aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 1 filigrane Stahl-Abdeckplatte, schallgedämm Maße (H x B x T): 710 x 440 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau, Blenden DBS: Dekor Hellgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
710 mm | 710
Breite:
440 mm | 440
Tiefe:
600 mm | 600
Gewicht:
47 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Dekor DBS:
Dekor Hellgrau
Zertifkat GS:
Ja
Schubladenaufteilung:
1-bahnig
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladentyp:
für Hängehefter
Traglast Schublade:
60 KG
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Anzahl Schubladen:
2 Stück
Oberfläche Schubladenblenden:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Auszugsperre:
Ja
End-Selbsteinzug:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Material Korpus:
Stahl
Material Schubladenblenden:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Oberfläche Korpus:
lackiert
EAN Code:
4025314979664
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank einbahnig 2 auszüge, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 1-bahnig, Hängeregistraturschränke, Registraturschränke, Hängeregisterschränke, Registerschrank, Registerschränke, Schrank für Hängehefter, Schrank für Hängemappen, Schränke für Hängehefter, Karteikartenschrank, Karteikartenschränke, Karteischrank, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Schrank für Karteikarten, Schränke für Karteikarten, Schubladenschränke, Schubladenschrank, Schrank mit Schubladen, Schränke mit Schubladen, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,75*
€ 608,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,17*
€ 570,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 474,27*
€ 564,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,21*
€ 533,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,43*
€ 521,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,90*
€ 484,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.