Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Hängeregistraturschrank Asisto, H1010xB440xT600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Hängeregistraturschrank Asisto, H1010xB440xT60
C+P Hängeregistraturschrank Asisto, H1010xB440xT60
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-146245-311|S10037
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146245-311|S10037
EAN/GTIN:
     4025314978032
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Stahl-Schubladenschrank Asisto, als Hängeregistraturschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten, mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung von innen bedienbar, 3 voll ausziehbare Schubladen, 1-bahnig, für Hängehefter DIN A4 quer, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 3 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 1 selbstklebender Kunststoff-Etikettenrahmen, zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung, Set bestehend aus 3 Stück, 1 Schubladenblenden aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 2 Schubladenblenden aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 1 filigrane Stahl- Abdeckplatte, schallgedämm Maße (H x B x T): 1010 x 440 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau, Blenden DBS: Dekor Weiß
Weitere Informationen:
Höhe:
1010 mm | 1010
Breite:
440 mm | 440
Tiefe:
600 mm | 600
Gewicht:
66 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Dekor DBS:
Dekor Weiß
Schubladenaufteilung:
1-bahnig
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladentyp:
für Hängehefter
Traglast Schublade:
60 KG
Verschluss:
Zylinderschloss
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Zertifkat GS:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Wechselkern:
Ja
Niveauregulierung:
Ja
Material Schubladenblenden:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Material Korpus:
Stahl
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
End-Selbsteinzug:
Ja
Auszugsperre:
Ja
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Oberfläche Schubladenblenden:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Schubladen Auszug:
Vollauszug
EAN Code:
4025314978032
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank einbahnig 3 schubladen, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 1-bahnig, Hängeregistraturschränke, Registraturschränke, Hängeregisterschränke, Registerschrank, Registerschränke, Schrank für Hängehefter, Schrank für Hängemappen, Schränke für Hängehefter, Karteikartenschrank, Karteikartenschränke, Karteischrank, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Schrank für Karteikarten, Schränke für Karteikarten, Schubladenschränke, Schubladenschrank, Schrank mit Schubladen, Schränke mit Schubladen, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,94*
€ 746,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,98*
€ 697,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 579,99*
€ 690,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,33*
€ 659,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,92*
€ 644,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,51*
€ 601,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.