Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Hängeregistraturschrank Asisto, H1310xB562xT600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Hängeregistraturschrank Asisto, H1310xB562xT60
C+P Hängeregistraturschrank Asisto, H1310xB562xT60
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-146224-301|S10083
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146224-301|S10083
EAN/GTIN:
     4064615973247
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Stahl-Schubladenschrank Asisto, als Hängeregistraturschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten, mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung von innen bedienbar, 3 voll ausziehbare Schubladen, 1-bahnig, für Hängehefter DIN A3 quer, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 3 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 1 selbstklebender Kunststoff-Etikettenrahmen, zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung, Set bestehend aus 3 Stück, 1 Schubladenblenden aus Stahl, 2 Schubladenblenden aus Stahl, 1 filigrane Stahl-Abdeckplatte, schallgedämm Maße (H x B x T): 1310 x 562 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: 1108060 RDS Viridingrün, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1310 mm | 1310
Breite:
562 mm | 562
Tiefe:
600 mm | 600
Gewicht:
79 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1108060 RDS Viridingrün
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Schubladenaufteilung:
1-bahnig
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladentyp:
für Hängehefter
Traglast Schublade:
60 KG
Verschluss:
Zylinderschloss
Oberfläche Schubladenblenden:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Wechselkern:
Ja
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Zertifkat GS:
Ja
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Auszugsperre:
Ja
End-Selbsteinzug:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Material Korpus:
Stahl
Material Schubladenblenden:
Stahl doppelwandig
Niveauregulierung:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
EAN Code:
4064615973247
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank einbahnig 3 schubladen, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 1-bahnig, Hängeregistraturschränke, Registraturschränke, Hängeregisterschränke, Registerschrank, Registerschränke, Schrank für Hängehefter, Schrank für Hängemappen, Schränke für Hängehefter, Karteikartenschrank, Karteikartenschränke, Karteischrank, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Schrank für Karteikarten, Schränke für Karteikarten, Schubladenschränke, Schubladenschrank, Schrank mit Schubladen, Schränke mit Schubladen, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,52*
€ 937,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,12*
€ 900,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 749,39*
€ 891,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,65*
€ 845,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,20*
€ 827,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,85*
€ 787,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.