Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Karteischrank Asisto, H1310xB800xT600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Karteischrank Asisto, H1310xB800xT600mm
C+P Karteischrank Asisto, H1310xB800xT600mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-146223-422|S10097
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146223-422|S10097
EAN/GTIN:
     4064615053314
Suchbegriffe:
Karteikartenschrank
Karteischrank
karteischrank mit 4 schubladen din ...
karteikartenschrank a4
Stahl-Schubladenschrank Asisto, als Karteischrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten, mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung von innen bedienbar, 4 voll ausziehbare Schubladen, 2-bahnig, für Karteikarten DIN A4 quer, mit 3 verstellbaren Pendelblechen je Bahn, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 4 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 1 selbstklebender Kunststoff- Etikettenrahmen, zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung, Set bestehend aus 4 Stück, 1 Schubladenblenden aus Stahl, 3 Schubladenblenden aus Stahl, 1 Abdeckplatte 25 mm aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), Maße (H x B x T): 1310 x 800 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1310 mm | 1310
Breite:
800 mm | 800
Tiefe:
600 mm | 600
Gewicht:
117 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Dekor DBS:
Dekor Lichtgrau
Wechselkern:
Ja
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Schubladenaufteilung:
2-bahnig
Schubladenformat:
DIN A4 quer
Zertifkat GS:
Ja
Schubladentyp:
für Karteikarten
Stärke Platte:
19 mm
Traglast Schublade:
60 KG
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Oberfläche Korpus:
lackiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Oberfläche Schubladenblenden:
lackiert
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Anzahl Schubladen:
4 Stück
Auszugsperre:
Ja
End-Selbsteinzug:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Material Schubladenblenden:
Stahl doppelwandig
Niveauregulierung:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
EAN Code:
4064615053314
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Registerschrank, Registerschränke, Schrank für Hängehefter, Schrank für Hängemappen, Schränke für Hängehefter, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Schrank für Karteikarten, Schränke für Karteikarten, Schubladenschränke, Schubladenschrank, Schrank mit Schubladen, Schränke mit Schubladen, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 981,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,77*
€ 1.397,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,21*
€ 1.363,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.134,52*
€ 1.350,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,30*
€ 1.270,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,06*
€ 1.238,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,27*
€ 1.167,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.