Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Karteischrank Asisto, H1310xB800xT600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Karteischrank Asisto, H1310xB800xT600mm
C+P Karteischrank Asisto, H1310xB800xT600mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-146223-422|S10071
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146223-422|S10071
EAN/GTIN:
     4059369439699
Suchbegriffe:
Karteikartenschrank
Karteischrank
karteischrank mit 4 schubladen din ...
karteikartenschrank a4
Stahl-Schubladenschrank Asisto, als Karteischrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten, mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung von innen bedienbar, 4 voll ausziehbare Schubladen, 2-bahnig, für Karteikarten DIN A4 quer, mit 3 verstellbaren Pendelblechen je Bahn, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 4 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 1 selbstklebender Kunststoff- Etikettenrahmen, zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung, Set bestehend aus 4 Stück, 1 Schubladenblenden aus Stahl, 3 Schubladenblenden aus Stahl, 1 filigrane Stahl-Abdeckplatte, schallgedämm Maße (H x B x T): 1310 x 800 x 600 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Blenden: RAL 9006 Weißaluminium, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1310 mm | 1310
Breite:
800 mm | 800
Tiefe:
600 mm | 600
Gewicht:
117 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 9006 Weißaluminium
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Schubladenformat:
DIN A4 quer
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladentyp:
für Karteikarten
Traglast Schublade:
60 KG
Verschluss:
Zylinderschloss
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Zertifkat GS:
Ja
Oberfläche Schubladenblenden:
lackiert
Wechselkern:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Niveauregulierung:
Ja
Material Schubladenblenden:
Stahl doppelwandig
Material Korpus:
Stahl
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
End-Selbsteinzug:
Ja
Auszugsperre:
Ja
Anzahl Schubladen:
4 Stück
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Schubladenaufteilung:
2-bahnig
EAN Code:
4059369439699
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Registerschrank, Registerschränke, Schrank für Hängehefter, Schrank für Hängemappen, Schränke für Hängehefter, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Schrank für Karteikarten, Schränke für Karteikarten, Schubladenschränke, Schubladenschrank, Schrank mit Schubladen, Schränke mit Schubladen, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 915,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,82*
€ 1.319,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,51*
€ 1.283,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.067,49*
€ 1.270,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,84*
€ 1.161,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,42*
€ 1.132,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,89*
€ 1.089,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.