Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Karteischrank Asisto, H1310xB800xT600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Karteischrank Asisto, H1310xB800xT600mm
C+P Karteischrank Asisto, H1310xB800xT600mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-146223-422|S10034
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146223-422|S10034
EAN/GTIN:
     4025314986631
Suchbegriffe:
Karteikartenschrank
Karteischrank
karteischrank mit 4 schubladen din ...
karteikartenschrank a4
Stahl-Schubladenschrank Asisto, als Karteischrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten, mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung von innen bedienbar, 4 voll ausziehbare Schubladen, 2-bahnig, für Karteikarten DIN A4 quer, mit 3 verstellbaren Pendelblechen je Bahn, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 4 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 1 selbstklebender Kunststoff- Etikettenrahmen, zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung, Set bestehend aus 4 Stück, 1 Schubladenblenden aus Stahl, 3 Schubladenblenden aus Stahl, 1 filigrane Stahl-Abdeckplatte, schallgedämm Maße (H x B x T): 1310 x 800 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 5010 Enzianblau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1310 mm | 1310
Breite:
800 mm | 800
Tiefe:
600 mm | 600
Gewicht:
117 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Oberfläche Korpus:
lackiert
Schubladenaufteilung:
2-bahnig
Wechselkern:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Verschluss:
Zylinderschloss
Traglast Schublade:
60 KG
Schubladentyp:
für Karteikarten
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladenformat:
DIN A4 quer
Zertifkat GS:
Ja
Auszugsperre:
Ja
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Anzahl Schubladen:
4 Stück
End-Selbsteinzug:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Material Korpus:
Stahl
Material Schubladenblenden:
Stahl doppelwandig
Niveauregulierung:
Ja
Oberfläche Schubladenblenden:
lackiert
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
EAN Code:
4025314986631
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Registerschrank, Registerschränke, Schrank für Hängehefter, Schrank für Hängemappen, Schränke für Hängehefter, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Schrank für Karteikarten, Schränke für Karteikarten, Schubladenschränke, Schubladenschrank, Schrank mit Schubladen, Schränke mit Schubladen, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 915,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,61*
€ 1.316,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,94*
€ 1.286,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.069,90*
€ 1.273,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,91*
€ 1.198,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,86*
€ 1.167,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,65*
€ 1.089,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.