Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Karteischrank Asisto, H1010xB800xT435mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Karteischrank Asisto, H1010xB800xT435mm
C+P Karteischrank Asisto, H1010xB800xT435mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-146043-322|S10022
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146043-322|S10022
EAN/GTIN:
     4062084799665
Suchbegriffe:
Karteikartenschrank
Karteischrank
karteischrank zweibahnig 3 schübe f...
karteikartenschrank a4
Stahl-Schubladenschrank Asisto, als Karteischrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten, mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung von innen bedienbar, 3 voll ausziehbare Schubladen, 2-bahnig, für Karteikarten DIN A4 quer, mit 2 verstellbaren Pendelblechen je Bahn, auf langlebigen Teleskopschienen mit Parallelsteuerung, End-Selbst-Einzug und Auszugsperre, hohe Traglast 50 Kg je Schublade, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 3 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 1 selbstklebender Kunststoff-Etikettenrahmen, zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung, Set bestehend aus 3 Stück, 1 Schubladenblenden aus Stahl, 2 Schubladenblenden aus Stahl, 1 Abdeckplatte aus Stahl, Maße (H x B x T): 1010 x 800 x 435 mm, Korpus: RAL 3003 Rubinrot, Blenden: RAL 3003 Rubinrot, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1010 mm | 1010
Breite:
800 mm | 800
Tiefe:
435 mm | 435
Gewicht:
126 KG
Korpus:
RAL 3003 Rubinrot
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Schubladenaufteilung:
2-bahnig
Schubladenformat:
DIN A4 quer
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladentyp:
für Karteikarten
Wechselkern:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Oberfläche Korpus:
lackiert
Zertifkat GS:
Ja
Traglast Schublade:
50 KG
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Niveauregulierung:
Ja
Material Schubladenblenden:
Stahl doppelwandig
Material Platte:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
End-Selbsteinzug:
Ja
Auszugsperre:
Ja
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Oberfläche Platte:
lackiert
Oberfläche Schubladenblenden:
lackiert
EAN Code:
4062084799665
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Registerschrank, Registerschränke, Schrank für Hängehefter, Schrank für Hängemappen, Schränke für Hängehefter, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Schrank für Karteikarten, Schränke für Karteikarten, Schubladenschränke, Schubladenschrank, Schrank mit Schubladen, Schränke mit Schubladen, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.001,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,31*
€ 1.412,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,80*
€ 1.378,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.146,98*
€ 1.364,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,72*
€ 1.287,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,22*
€ 1.258,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,53*
€ 1.191,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.