Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Karteischrank Asisto, H1010xB800xT435mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Karteischrank Asisto, H1010xB800xT435mm
C+P Karteischrank Asisto, H1010xB800xT435mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-146043-322|S10018
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146043-322|S10018
EAN/GTIN:
     4064615071240
Suchbegriffe:
Karteikartenschrank
Karteischrank
karteischrank zweibahnig 3 schübe f...
karteikartenschrank a4
Stahl-Schubladenschrank Asisto, als Karteischrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten, mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung von innen bedienbar, 3 voll ausziehbare Schubladen, 2-bahnig, für Karteikarten DIN A4 quer, mit 2 verstellbaren Pendelblechen je Bahn, auf langlebigen Teleskopschienen mit Parallelsteuerung, End-Selbst-Einzug und Auszugsperre, hohe Traglast 50 Kg je Schublade, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 3 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 1 selbstklebender Kunststoff-Etikettenrahmen, zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung, Set bestehend aus 3 Stück, 1 Schubladenblenden aus Stahl, 2 Schubladenblenden aus Stahl, 1 Abdeckplatte aus Stahl, Maße (H x B x T): 1010 x 800 x 435 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Blenden: RAL 9006 Weißaluminium, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1010 mm | 1010
Breite:
800 mm | 800
Tiefe:
435 mm | 435
Gewicht:
126 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 9006 Weißaluminium
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Schubladenaufteilung:
2-bahnig
Schubladenformat:
DIN A4 quer
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladentyp:
für Karteikarten
Zertifkat GS:
Ja
Wechselkern:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Verstellweg Niveauregulierung:
40
End-Selbsteinzug:
Ja
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Traglast Schublade:
50 KG
Oberfläche Platte:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Niveauregulierung:
Ja
Material Schubladenblenden:
Stahl doppelwandig
Material Platte:
Stahl
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Auszugsperre:
Ja
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Schubladenblenden:
lackiert
EAN Code:
4064615071240
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Registerschrank, Registerschränke, Schrank für Hängehefter, Schrank für Hängemappen, Schränke für Hängehefter, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Schrank für Karteikarten, Schränke für Karteikarten, Schubladenschränke, Schubladenschrank, Schrank mit Schubladen, Schränke mit Schubladen, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.001,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,31*
€ 1.412,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,80*
€ 1.378,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.146,98*
€ 1.364,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,72*
€ 1.287,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,22*
€ 1.258,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,06*
€ 1.191,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.