Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Hängeregistraturschrank Asisto, H1010xB1200xT435mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Hängeregistraturschrank Asisto, H1010xB1200xT4
C+P Hängeregistraturschrank Asisto, H1010xB1200xT4
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-146041-313|S10012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146041-313|S10012
EAN/GTIN:
     4025314958973
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Stahl-Schubladenschrank Asisto, als Hängeregistraturschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten, mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung von innen bedienbar, 3 voll ausziehbare Schubladen, 3-bahnig, für Hängehefter DIN A4, auf langlebigen Teleskopschienen mit Parallelsteuerung, End-Selbst-Einzug und Auszugsperre, hohe Traglast 50 Kg je Schublade, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 3 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 1 selbstklebender Kunststoff-Etikettenrahmen, zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung, Set bestehend aus 3 Stück, 1 Schubladenblenden aus Stahl, 2 Schubladenblenden aus Stahl, 1 Abdeckplatte aus Stahl, Maße (H x B x T): 1010 x 1200 x 435 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Blenden: RAL 9006 Weißaluminium, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1010 mm | 1010
Breite:
1200 mm | 1200
Tiefe:
435 mm | 435
Gewicht:
167 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 9006 Weißaluminium
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Wechselkern:
Ja
Oberfläche Schubladenblenden:
lackiert
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Schubladenaufteilung:
3-bahnig
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladentyp:
für Hängehefter
Traglast Schublade:
50 KG
Zertifkat GS:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Niveauregulierung:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Material Schubladenblenden:
Stahl doppelwandig
Material Platte:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
End-Selbsteinzug:
Ja
Auszugsperre:
Ja
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Platte:
lackiert
EAN Code:
4025314958973
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: hängeregistraturschrank dreibahnig 3 schubladen, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 3 schubladen, Hängeregistraturschränke, Registraturschränke, Hängeregisterschränke, Registerschrank, Registerschränke, Schrank für Hängehefter, Schrank für Hängemappen, Schränke für Hängehefter, Karteikartenschrank, Karteikartenschränke, Karteischrank, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Schrank für Karteikarten, Schränke für Karteikarten, Schubladenschränke, Schubladenschrank, Schrank mit Schubladen, Schränke mit Schubladen, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 994,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,05*
€ 1.356,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,70*
€ 1.319,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.097,39*
€ 1.305,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,09*
€ 1.240,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,61*
€ 1.220,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,84*
€ 1.183,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.