Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Karteischrank Asisto, H1310xB800xT435mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Logo
Artikel-Nr.:
     CUAZP-146023-623|S10173
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146023-623|S10173
EAN/GTIN:
     4065714461833
Suchbegriffe:
Karteikartenschrank
Karteischrank
dreibahnig karteikartenschrank din ...
karteikartenschrank din a5
Stahl-Schubladenschrank Asisto, als Karteischrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten, mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung von innen bedienbar, 6 voll ausziehbare Schubladen, 3-bahnig, für Karteikarten DIN A5 quer, mit 2 verstellbaren Pendelblechen je Bahn, langlebige Teleskopschienen mit Parallelsteuerung, End-Selbst-Einzug und Auszugsperre, hohe Traglast 50 Kg je Schublade, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 6 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 1 selbstklebender Kunststoff- Etikettenrahmen, zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung, Set bestehend aus 6 Stück, 1 Schubladenblenden aus Stahl, 5 Schubladenblenden aus Stahl, 1 Abdeckplatte aus Stahl, Maße (H x B x T): 1310 x 800 x 435 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 2000 Gelborange, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1310 mm | 1310
Breite:
800 mm | 800
Tiefe:
435 mm | 435
Gewicht:
206 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 2000 Gelborange
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Wechselkern:
Ja
Schubladenaufteilung:
3-bahnig
Schubladenformat:
DIN A5 quer
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladentyp:
für Karteikarten
Traglast Schublade:
50 KG
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Oberfläche Schubladenblenden:
lackiert
Oberfläche Platte:
lackiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Zertifkat GS:
Ja
Auszugsperre:
Ja
End-Selbsteinzug:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Material Platte:
Stahl
Material Schubladenblenden:
Stahl doppelwandig
Niveauregulierung:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Korpus:
Stahl
EAN Code:
4065714461833
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Registerschrank, Registerschränke, Schrank für Hängehefter, Schrank für Hängemappen, Schränke für Hängehefter, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Schrank für Karteikarten, Schränke für Karteikarten, Schubladenschränke, Schubladenschrank, Schrank mit Schubladen, Schränke mit Schubladen, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.037,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.300,66*
€ 2.737,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.270,22*
€ 2.701,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.165,31*
€ 2.576,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.103,12*
€ 2.502,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.037,19*
€ 2.424,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.