Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Karteischrank Asisto, H1310xB800xT435mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Karteischrank Asisto, H1310xB800xT435mm
C+P Karteischrank Asisto, H1310xB800xT435mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-146023-623|S10042
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146023-623|S10042
EAN/GTIN:
     4064615079208
Suchbegriffe:
Bibliothek-Karten
Bibliothekkarten
Bücherei-Karten
Büchereikarten
Stahl-Schubladenschrank Asisto, als Karteischrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten, mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung von innen bedienbar, 6 voll ausziehbare Schubladen, 3-bahnig, für Karteikarten DIN A5 quer, mit 2 verstellbaren Pendelblechen je Bahn, langlebige Teleskopschienen mit Parallelsteuerung, End-Selbst-Einzug und Auszugsperre, hohe Traglast 50 Kg je Schublade, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 6 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 1 selbstklebender Kunststoff- Etikettenrahmen, zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung, Set bestehend aus 6 Stück, 1 Schubladenblenden aus Stahl, 5 Schubladenblenden aus Stahl, 1 Abdeckplatte aus Stahl, Maße (H x B x T): 1310 x 800 x 435 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Blenden: RAL 9016 Verkehrsweiß, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1310 mm | 1310
Breite:
800 mm | 800
Tiefe:
435 mm | 435
Gewicht:
206 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Wechselkern:
Ja
Schubladenaufteilung:
3-bahnig
Schubladenformat:
DIN A5 quer
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladentyp:
für Karteikarten
Traglast Schublade:
50 KG
Zertifkat GS:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Oberfläche Schubladenblenden:
lackiert
Oberfläche Platte:
lackiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Auszugsperre:
Ja
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Anzahl Schubladen:
6 Stück
End-Selbsteinzug:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Material Korpus:
Stahl
Material Platte:
Stahl
Material Schubladenblenden:
Stahl doppelwandig
Niveauregulierung:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
EAN Code:
4064615079208
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Karteikartenschrank, Karteischrank, dreibahnig karteikartenschrank din a5, karteikartenschrank din a5, karteikartenschrank, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Registerschrank, Registerschränke, Schrank für Hängehefter, Schrank für Hängemappen, Schränke für Hängehefter, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Schrank für Karteikarten, Schränke für Karteikarten, Schubladenschränke, Schubladenschrank, Schrank mit Schubladen, Schränke mit Schubladen, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.222,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,47*
€ 1.540,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,88*
€ 1.529,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.271,76*
€ 1.513,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,43*
€ 1.464,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.224,86*
€ 1.457,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,64*
€ 1.454,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.