Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H830xB700xT300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H830xB700xT3
C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H830xB700xT3
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-134013-02|S10004
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     134013-02|S10004
EAN/GTIN:
     4053597552793
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Stahlregal mit Rückwand Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 3 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, Maße (H x B x T): 830 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
830 mm | 830
Breite:
700 mm | 700
Tiefe:
300 mm | 300
Gewicht:
17 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Sichtlagerkästen:
Ja
Traglast Einlegeboden:
50 KG
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Material Einlegeboden:
Stahl
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Boden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
EAN Code:
4053597552793
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, cp werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 3 schubladen, Ordnerregale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Büroregal, Büroregale, Regal, Stahlregal, Regale, Stahlregale, Regal Stahl, Regale Stahl, Metallregal, Metallregale, Regal Metall, Regale Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,35*
€ 206,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.