Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Magazinschrank Serie 13, H1690xB700xT300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Magazinschrank Serie 13, H1690xB700xT300mm
C+P Magazinschrank Serie 13, H1690xB700xT300mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-133413-29|S10038
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133413-29|S10038
EAN/GTIN:
     4064615323417
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank c+p
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 96 Sichtlagerkästen, 48 Stück Größe 2 rot, 48 Stück Größe 2 blau, 15 Einlegeboden verzinkt, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1690 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Höhe:
1690 mm | 1690
Breite:
700 mm | 700
Tiefe:
300 mm | 300
Gewicht:
68 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Schließung:
3-Riegel
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Zertifkat GS:
Ja
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Material Einlegeboden:
Stahl
Verschluss:
Zylinderschloss
Sichtlagerkästen:
Ja
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anzahl Einlegeböden:
15 Stück
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anzahl Türen:
2 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Beschlag Front:
innen
Boden höhenverstellbar:
Ja
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Anschlagsart Front:
einschlagend
EAN Code:
4064615323417
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, magazinschrank tiefe 300 mm, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,10*
€ 799,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,66*
€ 775,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 645,01*
€ 767,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,83*
€ 730,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,74*
€ 708,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,90*
€ 641,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.