Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Magazinschrank, H1690B700T300 mm, Anthrazit/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Magazinschrank, H1690B700T300 mm
C+P Magazinschrank, H1690B700T300 mm
C+P Magazinschrank, H1690B700T300 mm
C+P Magazinschrank, H1690B700T300 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Magazinschrank, H1690B700T300 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-133413-27|S10100
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133413-27|S10100
EAN/GTIN:
     4064615323295
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank c+p
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 74 Sichtlagerkästen, 18 Stück Größe 1 rot, 18 Stück Größe 1 blau, 18 Stück Größe 2 rot, 20 Stück Größe 2 blau, 13x Einlegeboden verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1690 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
700 | 700 MMT
EAN Code:
4064615323295
Höhe:
1690 | 1690 MMT
Masse:
83.18
Tiefe:
300 | 300 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
83.18 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Sichtlagerkästen:
Ja
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Anzahl Einlegeböden:
13 H87
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1716 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, magazinschrank tiefe 300 mm, Magazinschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Flügeltürenschrank, Materialschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Schrank Metall, Metallschränke, Schränke Metall, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Lagersichtkasten, Lagersichtkästen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,19*
€ 722,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,51*
€ 702,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 588,54*
€ 700,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,63*
€ 669,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,60*
€ 655,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,31*
€ 597,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.