Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Magazinschrank Serie 13, H1690xB700xT300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Magazinschrank Serie 13, H1690xB700xT300mm
C+P Magazinschrank Serie 13, H1690xB700xT300mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-133413-20|S10185
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133413-20|S10185
EAN/GTIN:
     4064615323028
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank c+p
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3- Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, 6 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, Maße (H x B x T): 1690 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Höhe:
1690 mm | 1690
Breite:
700 mm | 700
Tiefe:
300 mm | 300
Gewicht:
43 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Schließung:
3-Riegel
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Zertifkat GS:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anzahl Einlegeböden:
6 Stück
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anzahl Türen:
2 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Beschlag Front:
innen
Boden höhenverstellbar:
Ja
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Anschlagsart Front:
einschlagend
EAN Code:
4064615323028
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, magazinschrank tiefe 300 mm, Magazinschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Flügeltürenschrank, Materialschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Schrank Metall, Metallschränke, Schränke Metall, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Lagersichtkasten, Lagersichtkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,81*
€ 342,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,72*
€ 330,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,88*
€ 327,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,66*
€ 305,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,48*
€ 304,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,73*
€ 262,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.