Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Magazinschrank, H1690B700T300 mm, Lichtgrau/Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Magazinschrank, H1690B700T300 mm
C+P Magazinschrank, H1690B700T300 mm
C+P Magazinschrank, H1690B700T300 mm
C+P Magazinschrank, H1690B700T300 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Magazinschrank, H1690B700T300 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-133413-20|S10090
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133413-20|S10090
EAN/GTIN:
     4064615127572
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank c+p
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 6 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1690 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau
Weitere Informationen:
Breite:
700 | 700 MMT
EAN Code:
4064615127572
Höhe:
1690 | 1690 MMT
Masse:
42.63
Tiefe:
300 | 300 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
42.63 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5012 Lichtblau
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Traglast Einlegeboden:
70 KGM | 50 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Anzahl Einlegeböden:
6 H87
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1716 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, magazinschrank lichtgrau, Magazinschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Flügeltürenschrank, Materialschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Schrank Metall, Metallschränke, Schränke Metall, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Lagersichtkasten, Lagersichtkästen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,88*
€ 339,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,99*
€ 318,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,25*
€ 315,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,01*
€ 298,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,24*
€ 296,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130013-81|
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.