| |
|
| Artikel-Nr.: CUAZP-133413-07|S10001 Herst.-Nr.: 133413-07|S10001 EAN/GTIN: 4025314228427 |
| |
|
| | |
| Stahlregal mit Rückwand Serie 13, als Magazinregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, 13 Fachböden verzinkt, 74 Sichtlagerkästen, 18 Stück Größe 1 rot, 18 Stück Größe 1 blau, 18 Stück Größe 2 rot, 20 Stück Größe 3 blau, Maße (H x B x T): 1690 x 700 x 300 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 700 | 700 MMT | EAN Code: | 4025314228427 | Höhe: | 1690 | 1690 MMT | Masse: | 70.26 | Tiefe: | 300 | 300 MMT | Hersteller-Name: | C+P Möbelsysteme | Gewicht: | 70.26 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Höhenverstellraster Boden: | 15 MMT | Sichtlagerkästen: | Ja | Material Korpus: | Stahl | Oberfläche Korpus: | lackiert | Boden höhenverstellbar: | Ja | Zertifkat GS: | Ja | Kippmaß: | 1716 MMT | Versandart: | per LKW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, magazinschrank c+p, magazin schrank, magazinschrank lichtgrau, Ordnerregale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Büroregal, Büroregale, Regal, Stahlregal, Regale, Stahlregale, Regal Stahl, Regale Stahl, Metallregal, Metallregale, Regal Metall, Regale Metall |
| | |
| |