| |
|
| Artikel-Nr.: CUAZP-133413-04|S10002 Herst.-Nr.: 133413-04|S10002 EAN/GTIN: 4064615418120 |
| |
|
| | |
| Stahlregal mit Rückwand Serie 13, als Magazinregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, 9 Fachböden verzinkt, 138 Sichtlagerkästen, 45 Stück Größe 1 rot, 45 Stück Größe 1 blau, 24 Stück Größe 2 rot, 24 Stück Größe 2 blau, Maße (H x B x T): 1690 x 700 x 300 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 700 | 700 MMT | EAN Code: | 4064615418120 | Höhe: | 1690 | 1690 MMT | Masse: | 93.27 | Tiefe: | 300 | 300 MMT | Hersteller-Name: | C+P Möbelsysteme | Gewicht: | 93.27 KG | Korpus: | RAL 7016 Anthrazitgrau | Höhenverstellraster Boden: | 15 MMT | Sichtlagerkästen: | Ja | Material Korpus: | Stahl | Oberfläche Korpus: | lackiert | Boden höhenverstellbar: | Ja | Zertifkat GS: | Ja | Kippmaß: | 1716 MMT | Versandart: | per LKW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, magazinschrank c+p, magazin schrank, magazinschrank tiefe 300 mm, Ordnerregale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Büroregal, Büroregale, Regal, Stahlregal, Regale, Stahlregale, Regal Stahl, Regale Stahl, Metallregal, Metallregale, Regal Metall, Regale Metall |
| | |
| |