Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H1690B700T300 mm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H1690B700T300 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H1690B700T300 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H1690B700T300 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-133413-03|S10003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133413-03|S10003
EAN/GTIN:
     4064615418113
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Stahlregal mit Rückwand Serie 13, als Magazinregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, 11 Fachböden verzinkt, 60 Sichtlagerkästen, 36 Stück Größe 2 rot, 24 Stück Größe 3 blau, Maße (H x B x T): 1690 x 700 x 300 mm
Weitere Informationen:
Breite:
700 | 700 MMT
EAN Code:
4064615418113
Höhe:
1690 | 1690 MMT
Masse:
49.29
Tiefe:
300 | 300 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
49.29 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Sichtlagerkästen:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1716 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, magazinschrank c+p, magazin schrank, magazinschrank tiefe 300 mm, Ordnerregale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Büroregal, Büroregale, Regal, Stahlregal, Regale, Stahlregale, Regal Stahl, Regale Stahl, Metallregal, Metallregale, Regal Metall, Regale Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,63*
€ 600,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,47*
€ 590,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 496,00*
€ 590,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,82*
€ 565,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,33*
€ 550,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,38*
€ 499,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.