Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H1690B700T300 mm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H1690B700T300 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H1690B700T300 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H1690B700T300 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-133413-010|S10004
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133413-010|S10004
EAN/GTIN:
     4064615411770
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Stahlregal mit Rückwand Serie 13, als Magazinregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, 108 Sichtlagerkästen, 30 Stück Größe 1 rot, 30 Stück Größe 1 blau, 24 Stück Größe 2 rot, 24 Stück Größe 2 blau, 17 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, Maße (H x B x T): 1690 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Breite:
700 | 700 MMT
EAN Code:
4064615411770
Höhe:
1690 | 1690 MMT
Masse:
88.12
Tiefe:
300 | 300 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
88.12 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Sichtlagerkästen:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Traglast Einlegeboden:
50 KGM
Boden höhenverstellbar:
Ja
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1716 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, magazinschrank c+p, magazin schrank, magazinschrank tiefe 300 mm, Ordnerregale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Büroregal, Büroregale, Regal, Stahlregal, Regale, Stahlregale, Regal Stahl, Regale Stahl, Metallregal, Metallregale, Regal Metall, Regale Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,39*
€ 723,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,63*
€ 695,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 578,66*
€ 688,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,51*
€ 657,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,79*
€ 639,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,49*
€ 586,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130013-81|
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.