| |
|
| Artikel-Nr.: CUAZP-133144A27|S10025 Herst.-Nr.: 133144A27|S10025 EAN/GTIN: 4064615326173 |
| |
|
| | |
| Stahl-Flügeltürenschrank Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 50 Sichtlagerkästen, 30 Stück Größe 3 rot, 20 Stück Größe 4 blau, 9 Einlegeböden verzinkt, mit hoher Traglast von 70 Kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel- Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5023 Fernblau Weitere Informationen: | | Höhe: | 1980 mm | 1980 | Breite: | 1000 mm | 1000 | Tiefe: | 420 mm | 420 | Gewicht: | 89 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 5023 Fernblau | Verschluss: | Zylinderschloss | Anzahl Schlüssel: | 2 Stück | Griff: | Muldengriff Ergo-Lock | Schließung: | 3-Riegel | Schlüsselart: | Bartschlüssel | EAN Code: | 4064615326173 | Hersteller-Name: | C+P Möbelsysteme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, magazinschrank lichtgrau, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall |
| | |
| |