Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Magazinschrank Serie 13, H1980xB1000xT420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Magazinschrank Serie 13, H1980xB1000xT420mm
C+P Magazinschrank Serie 13, H1980xB1000xT420mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-133144-24|S10111
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133144-24|S10111
EAN/GTIN:
     4064615322656
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank c+p
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 40 Sichtlagerkästen, 20 Stück Größe 4 rot, 20 Stück Größe 5 blau, 9x Einlegeboden verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, 9x Einlegeboden verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Höhe:
1980 mm | 1980
Breite:
1000 mm | 1000
Tiefe:
420 mm | 420
Gewicht:
103 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Oberfläche Korpus:
lackiert
Zertifkat GS:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Schließung:
3-Riegel
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Sichtlagerkästen:
Ja
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Verschluss:
Zylinderschloss
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Material Einlegeboden:
Stahl
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Einlegeböden:
9 Stück
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Beschlag Front:
innen
Boden höhenverstellbar:
Ja
Anzahl Türen:
2 Stück
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
EAN Code:
4064615322656
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, Magazinschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Flügeltürenschrank, Materialschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Schrank Metall, Metallschränke, Schränke Metall, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Lagersichtkasten, Lagersichtkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 633,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,51*
€ 932,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,58*
€ 907,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 754,79*
€ 898,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,76*
€ 848,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,00*
€ 823,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,28*
€ 753,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.