Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Magazinschrank Serie 13, H1950xB1100xT535mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Magazinschrank Serie 13, H1950xB1100xT535mm
C+P Magazinschrank Serie 13, H1950xB1100xT535mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-130276-65|S10078
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     130276-65|S10078
EAN/GTIN:
     4064615322168
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank c+p
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 13, als Großraum-Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, verdeckte Schließstangen, Türaufhängung oben und unten in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, 9x Einlegeboden verzinkt, 92 Sichtlagerkästen, 40 Stück Größe 2 blau, 28 Stück Größe 3 rot, 15 Stück Größe 4 blau, 9 Stück Größe 7 rot, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1100 x 535 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
1100 mm | 1100
Tiefe:
535 mm | 535
Gewicht:
175 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Tür Öffnungswinkel:
180 Grad
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Oberfläche Einlegeboden verkür:
verzinkt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Schließung:
3-Riegel
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Sichtlagerkästen:
Ja
Traglast Einlegeboden verkürzt:
50 KG
Verschluss:
Zylinderschloss
Material Einlegeboden verkürzt:
Stahl
Material Einlegeboden:
Stahl
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Material Korpus:
Stahl
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Zertifkat GS:
Ja
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Einlegeböden:
9 Stück
Anzahl Einlegeböden verkürzt:
7 Stück
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Beschlag Front:
außen
Boden höhenverstellbar:
Ja
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Anzahl Türen:
2 Stück
EAN Code:
4064615322168
Masse:
175
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, Magazinschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Flügeltürenschrank, Materialschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Schrank Metall, Metallschränke, Schränke Metall, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagersichtkasten, Lagersichtkästen, Großraum-Magazinschrank, Großraumschrank, Großraum-Magazinschränke, Großraumschränke, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Magazinschränke mit Schubladen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.479,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.791,69*
€ 2.132,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.713,23*
€ 2.038,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.695,74*
€ 2.017,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.578,60*
€ 1.878,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.546,73*
€ 1.840,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.479,74*
€ 1.760,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.