Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Magazinschrank, H1950B1100T535 mm, Lichtgrau/Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Magazinschrank, H1950B1100T535 mm
C+P Magazinschrank, H1950B1100T535 mm
C+P Magazinschrank, H1950B1100T535 mm
C+P Magazinschrank, H1950B1100T535 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Magazinschrank, H1950B1100T535 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-130276-613|S10020
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     130276-613|S10020
EAN/GTIN:
     4064615418762
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank c+p
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 13, als Großraum-Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, verdeckte Schließstangen, Türaufhängung oben und unten in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1100 x 535 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Breite:
1100 | 1100 MMT
EAN Code:
4064615418762
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
97.06
Tiefe:
535 | 535 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
97.06 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Tür Öffnungswinkel:
180 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
außen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
2022 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, magazinschrank lichtgrau, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,18*
€ 928,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,45*
€ 897,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 746,75*
€ 888,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,36*
€ 842,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,19*
€ 822,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,37*
€ 771,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.