Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Magazinschrank Serie 13, H1950xB1100xT535mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Magazinschrank Serie 13, H1950xB1100xT535mm
C+P Magazinschrank Serie 13, H1950xB1100xT535mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-130276-61|S10034
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     130276-61|S10034
EAN/GTIN:
     4064615321888
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank c+p
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 13, als Großraum-Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, verdeckte Schließstangen, Türaufhängung oben und unten in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, 11 Einlegeböden verzinkt, 168 Sichtlagerkästen, 40 Stück Größe 1 rot, 80 Stück Größe 2 blau, 28 Stück Größe 3 rot, 20 Stück Größe 4 blau, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1100 x 535 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
1100 mm | 1100
Tiefe:
535 mm | 535
Gewicht:
200 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Sichtlagerkästen:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Schließung:
3-Riegel
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Traglast Einlegeboden verkürzt:
50 KG
Tür Öffnungswinkel:
180 Grad
Verschluss:
Zylinderschloss
Zertifkat GS:
Ja
Material Einlegeboden verkürzt:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Anzahl Einlegeböden:
11 Stück
Oberfläche Einlegeboden verkür:
verzinkt
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Einlegeböden verkürzt:
8 Stück
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
2 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
außen
Material Einlegeboden:
Stahl
Boden höhenverstellbar:
Ja
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
EAN Code:
4064615321888
Masse:
200
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, magazinschrank lichtgrau, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.510,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.826,34*
€ 2.173,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.745,95*
€ 2.077,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.728,12*
€ 2.056,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.608,41*
€ 1.914,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.575,98*
€ 1.875,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.510,30*
€ 1.797,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.